SIMATIC DP ET-200ECO BM143 8DI/8DO Moduł wejść/wyjść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/39589.jpg.
SIMATIC DP ET-200ECO BM143 8DI/8DO Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71433BH000XA0
Kod EAN: 
4025515068563
Symbol Sonepar: 
P00701177
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, basic module BM143 ET 200ECO: 8DI/8DO, 2A, 8xM12, double-assignment, degree of protection IP65/67, connecting block 6ES7194-3AA00-0.A0 must be ordered separately

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-3 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
28.8 V
Głębokość
28 mm
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść cyfrowych
8
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1.2 - 4.8 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
7 mA
Prąd wyjściowy
2 A
Szerokość
60 mm
Wysokość
210 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
IO link master
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar