SIMATIC DP ET-200ECO PN Dystrybutor mocySIEMENS

files/fotob/188823.jpg.
SIMATIC DP ET-200ECO PN Dystrybutor mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71486CB000AA0
Kod EAN: 
4025515078111
Symbol Sonepar: 
P01244002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, voltage distributor PD 24 V DC; 1x 7/8", 4xM12, Degree of protection IP67 SIMATIC ET 200eco PN is a compact block I/O system with a PROFINET connection with degree of protection IP65/67 and is therefore a space-saving and future-oriented solution that sets new market standards and also requires very little installation effort. You can quickly and flexibly install and commission the block I/Os in any position. Due to the intelligent design, you can perform installation directly on site on the machine or the assembly line. The very rugged die-cast zinc housing ensures ideal protection in extremely challenging ambient conditions and enables you to use the I/O system at temperatures ranging from -40 °C to +60 °C. A further advantage of the system is its maximum resistance to vibration, dust, oil, and humidity. In the SIMATIC ET 200eco PN, you have a future-oriented and innovative complete solution that can be flexibly configured thanks to the integrated 2-port switches and integrated into line topologies in a plant. The M12-L coded power connectors simplify the power supply concept and also enable higher current-carrying capacity and therefore substantially longer cable lengths in the field without additional power supply cables. Siemens guarantees future-oriented and innovative solutions that help you to move into new business segments with key technologies that have been projected into the future with ET 200 products.​ In addition to digital and analog input and output modules with various characteristics (incl. current, voltage, temperature and resistance measurements), the range of products also encompasses the IO-Link master and a fail-safe module for connecting sensors and actuators up to SIL 3/PLe. If need be, the outputs of the standard modules can also be practically disconnected in a fail-safe manner up to SIL 2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19050FB00 7/8 (5szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

7/8" connection plug for ET 200, with axial cable outlet for assembly in the field, female contact insert 1 pack=5 units. SIMATIC NET7/8-inch connector

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Rozmiar gwintu (metryczny)
12 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19050FB00
6GK19050FB00 7/8 (5szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19070DB106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk męski prosty

Opis produktu

IE Power M12 Cable Connector PRO; plug-in connector for connection to power supply PS791-1PRO for 24 V DC supply voltage with installation instructions, 4-pole, A-coded, 3 units. SIMATIC NETPower M12 Plug PRO

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Porównaj
6GK19070DB106AA3
6GK19070DB106AA3 M12 4P (3szt) Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BE30 0,3m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 0.3 m . SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
0.3 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BE30
6XV18225BE30 0,3m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BE50 0,5m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 0.5 m . SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
0.5 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BE50
6XV18225BE50 0,5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BH10 1,0m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 1.0 m . SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
1 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BH10
6XV18225BH10 1,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BH15 1,5m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 1.5 m . SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
1.5 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BH15
6XV18225BH15 1,5m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BH20 2,0m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 2.0 m . SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
2 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BH20
6XV18225BH20 2,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BH30 3,0m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 3 m. SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
3 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BH30
6XV18225BH30 3,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BH50 5,0m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 5 m. SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BH50
6XV18225BH50 5,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BN10 10,0m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 10 m. SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BN10
6XV18225BN10 10,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18225BN15 15,0m Kabel zasilający

Opis produktu

7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 15 m. SIMATIC NET7/8 inch connecting cable

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
15 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18225BN15
6XV18225BN15 15,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18308AH10 Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Energy cable, 5-core power line, stranded wire, 5x 1.5 mm2, trailable Delivery unit: max. 1000 m, minimum order quantity 20 m sold by the meter SIMATIC NETEnergy cable 5 x 1.5

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
600 - 600 V
Napięcie znamionowe
600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
10.5 mm
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Średnica żyły
1.55 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Brak
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Przewód spiralny
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Porównaj
6XV18308AH10
6XV18308AH10 Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
7/8 24V 5bieg 10m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód energetyczny 7/8" do 24 V łączone i niełączone konfekcjonowany z 1x7/8" kątowy z jednej strony, 1,5 mm2 gniazdo, 5-biegunowy, długość 10 m Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące...

Dane techniczne

Liczba żył
5
Przybliżona średnica zewnętrzna
8.7 mm
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Gatunek materiału izolacji żyły
Polipropylen (PP)
Porównaj
3RK19023GC10
7/8 24V 5bieg 10m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
7/8 24V Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo 24 V - 7/8" kątowe, 5-biegunowe maksymalnie 1,5 mm2 z zaciskami śrubowymi średnica kabla 6...8,7 mm prąd roboczy maksymalnie 9 A IP67 w stanie podłączonym i skręconym Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe...
Porównaj
3RK19023DA00
7/8 24V Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I M12 IP67 Zaślepka modułu

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i Kołpak gwintowany M12 dla modułów IP67 Średnica zewnętrzna 15 mm z o-ringiem
Porównaj
3RK19011KA00
AS-I M12 IP67 Zaślepka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I M12 Zaślepka

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i Kołpak gwintowany M12 dla modułów IP67 Średnica zewnętrzna 12 mm bez o-ringu
Porównaj
3RX98020AA00
AS-I M12 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 0,3m Kabel zasilający

Opis produktu

Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the ET 200, pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, A-coded, 4-pole 0.3 m. SIMATIC NETPower Connecting Cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
80 - 80 °C
Długość
0.3 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Napięcie znamionowe
300 V
Odporność temperaturowa
-25 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.7 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Średnica żyły
1.1 mm
Kolor zewnętrznej powłoki
Szary
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Porównaj
6XV18015DE30
M12-180/M12-180 0,3m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP Śruba profilowa do szyny montażowej

Opis produktu

SIMATIC DP, PROFINET profile screw for mounting rail ET 200ECO PN 50 units per packing unit SIMATIC ET 200eco PN is a compact block I/O with a PROFINET connection with IP65/67 degree of protection for cabinet-free installation directly at the machine. Due to its fully-sealed zinc die-cast enclosure...
Porównaj
6ES71946MA000AA0
SIMATIC DP Śruba profilowa do szyny montażowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar