AS-I FLAT 4DI/4DO Moduł wejść/wyjść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/1112018.png.
AS-I FLAT 4DI/4DO Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RK14000CE000AA3
Kod EAN: 
4011209383067
Symbol Sonepar: 
P00624382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AS-I MODUŁ, 4 E/4 A, Z PRZYŁ. ŚRUB., 4 X 1 WEJSCIE, PNP, 4 X WYJŚCIA 45 MA, 24 V DC, ZASILANIE WYJŚCIA

Dane techniczne

Głębokość
79.8 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
26.5 - 31.6 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
5 mA
Szerokość
18.5 mm
Wysokość
81.5 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
IO link master
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar