BMXAMI0810H MODICON MODUŁ WE ANALOG.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662463.jpg.
BMXAMI0810H MODICON MODUŁ WE ANALOG.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXAMI0810H
Kod EAN: 
3595864156620
Symbol Sonepar: 
P01383730
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten moduł izolowanych wejść analogowych należy do gamy Modicon X80, która obejmuje wspólne moduły wejść/wyjść i moduły komunikacyjne, zasilacze i szafy teleinformatyczne do sterowników Modicon M340 i Modicon M580. Produkt zawiera 8 kanałów wejściowych. Ten mający wzmocnioną konstrukcję produkt może być stosowany w bardziej wymagających środowiskach i może pracować w rozszerzonym zakresie temperatur: od -25°C do +70°C (od -13°F do 158°F). Moduły Modicon X80 zapewniają jedno środowisko do wdrażania modułów we/wy w architekturach automatyki poprzez zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, konserwacji i szkoleń. Jest on wyposażony w złącze 28-stykowe do połączeń elektrycznych. Ten produkt ma stopień ochrony IP20 i zapewnia średni czas między awariami na poziomie 903120 godzin. Ten moduł analogowy waży 0,175 kg i ma wymiary 32 × 100 × 86 mm. Ten moduł spełnia wymagania zastosowań związanych z transportem, gospodarką wodno-ściekową, produktami konsumenckimi w opakowaniach jednostkowych, górnictwem, metalurgią, energetyką, przemysłem chemicznym i centrami przetwarzania danych. Ten produkt ma certyfikaty CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA i w zakresie marynarki handlowej oraz spełnia wymagania norm EN 61000-6-5 i EN 61850-3. Ten moduł jest kompatybilny ze sterownikami PLC Modicon M340, M580 (z lokalnymi lub zdalnymi wejściami/wyjściami) z 28-stykowym, klatkowym zaciskiem śrubowym lub z rozłączalnym blokiem zacisków sprężynowych. Produkt należy zamontować w szafie i przymocować za pomocą 2 śrub. Sterowniki gamy Modicon X80 składają się ze wspólnej platformy kompatybilnych modułów, które obniżają koszty konserwacji i szkoleń dzięki zastosowaniu tych samych części zamiennych dostępnych w magazynie, a także ze specjalistycznego szkolenia z różnych programowalnych sterowników automatyki (PAC)

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.5 W
Rozdzielczość wejść analogowych
16 b
Szerokość
32 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Wejście, termopara
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wejście, prąd
Tak
Wyjście, napięcie
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, napięcie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

28 żył 5m Kabel

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 28-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTW508S
28 żył 5m Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków klamrowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2800
BMXFTB2800 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2820 ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków sprężynowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 28-pinów
Porównaj
BMXFTB2820
BMXFTB2820 ZŁĄCZE ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTW308S KABEL EKRANOWANY FTB28 3m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 28-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
28
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFTW308S
BMXFTW308S KABEL EKRANOWANY FTB28 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXTSCPS10 ZŁĄCZA ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zestaw 2 zdejmowanych złączy klamrowych Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do modułów zasilania. Posiada jeden 5-pinowy blok zacisków i jeden 2-pinowy blok zacisków
Porównaj
BMXXTSCPS10
BMXXTSCPS10 ZŁĄCZA ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXXTSCPS20 ZŁĄCZA ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zestaw 2 zdejmowanych złączy sprężynowych Schneider Electric Modicon X80 przeznaczony jest do modułów zasilania. Posiada jeden 5-pinowy blok zacisków i jeden 2-pinowy blok zacisków
Porównaj
BMXXTSCPS20
BMXXTSCPS20 ZŁĄCZA ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSXCN3M4F3S4 KABEL RJ45/DB9

Opis produktu

Przewód Modbus RJ45/DB9 modułu M340 PLC

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
8
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN3M4F3S4
TCSXCN3M4F3S4 KABEL RJ45/DB9
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar