BMXART0414 MODICON MODUŁ 4WE TC/RTDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662471.jpg.
BMXART0414 MODICON MODUŁ 4WE TC/RTD
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXART0414
Kod EAN: 
3595863910186
Symbol Sonepar: 
P00613336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Te moduły wejść analogowych wielozakresowych Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 posiadają 4 izolowane wysokopoziomowe wejścia analogowe: napięcie/termopary/sondy temperaturowe/rezystory, 16 bitów

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
3.9 W
Rozdzielczość wejść analogowych
16 b
Szerokość
32 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wejście, prąd
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Tak
Wyjście, prąd
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Wejście, termopara
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wejście, rezystancja
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, napięcie
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Tak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABE7CPA412 Złącze do wejść TC

Opis produktu

Ta Podstawa analogowa Schneider Electric Modicon ABE7 umożliwia podłączenie na bloku zacisków śrubowych 4 wejść termoparowych, z zapewnieniem kompensacji zimnego złącza dla tych wejść
Porównaj
ABE7CPA412
ABE7CPA412 Złącze do wejść TC
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCA152 KABEL DO CZUJN.TEMP.1,5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść temperaturowych sterownika PLC. Posiada jeden 40-pinowy i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA412. Ma 1.5 m długości

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCA152
BMXFCA152 KABEL DO CZUJN.TEMP.1,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCA302 KABEL DO CZUJN.TEMP.3m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść temperaturowych sterownika PLC. Posiada jeden 40-pinowy i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA412. Ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCA302
BMXFCA302 KABEL DO CZUJN.TEMP.3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCW301S FCN 20 MODICON KABEL 3m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do z wolnymi końcówkami. Ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCW301S
BMXFCW301S FCN 20 MODICON KABEL 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCW501S MODICON KABEL 5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść analogowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do z wolnymi końcówkami. Ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCW501S
BMXFCW501S MODICON KABEL 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
X80 Kabel Telefast do BMXART*** 5m X80 Kabel Telefast do BMXART*** 5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść temperaturowych sterownika PLC. Posiada jeden 40-pinowy i jedno 25-pinowe złącze SUB-D do podstawy ABE7CPA412. Ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
BMXFCA502
X80 Kabel Telefast do BMXART*** 5m X80 Kabel Telefast do BMXART*** 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar