BMXDDM3202K MODICON MODUŁ WE-WYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662440.jpg.
BMXDDM3202K MODICON MODUŁ WE-WY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXDDM3202K
Kod EAN: 
3595863910636
Symbol Sonepar: 
P00397299
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Te Moduły wejść/wyjść cyfrowych Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 zajmują tylko jedno miejsce w płytach montażowych (stelażach). Posiadają 16 Izolowanych wejść prądowych (sink), 16 Izolowanych wyjść przekaźnikowych, Napięcie zasilające 24 V DC

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
19 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
19 - 30 V
Głębokość
150 mm
Liczba wejść cyfrowych
16
Liczba wyjść cyfrowych
16
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
4 - 7 ms
Pobór mocy
4 W
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.5 mA
Prąd wyjściowy
0.1 A
Szerokość
33 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABE7H16C11 PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This miniature passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels. It has 1 terminal per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated supply...

Dane techniczne

Długość
64 mm
Głębokość
64 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
16
Liczba kanałów na złącze wtykowe
16
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
1.8 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
0.5 A
Maksymalny prąd całkowity
1.8 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
106 mm
Wysokość
63 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Szary
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Porównaj
ABE7H16C11
ABE7H16C11 PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16C21 PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This miniature passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels. It has 2 terminals per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated supply...

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
20 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Inne
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Z separacją galwaniczną
Nie
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał pokrycia styków
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Porównaj
ABE7H16C21
ABE7H16C21 PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16C31 PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This miniature passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels. It has 3 terminals per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated supply...

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
20 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Inne
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Z separacją galwaniczną
Nie
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał pokrycia styków
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Porównaj
ABE7H16C31
ABE7H16C31 PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16R10 1ZAC/KAN PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

Podstawa bazowa pasywna ABE7, 16 wejść lub wyjść. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : pasywna dyskretna podbaza we/wy - rodzaj pod-bazy: baza podrzędna WE/WY - przyłącza - zaciski: zaciski typu śrubowego, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm²...

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
20 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Inne
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Z separacją galwaniczną
Nie
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał pokrycia styków
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Porównaj
ABE7H16R10
ABE7H16R10 1ZAC/KAN PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16R11 1ZAK/KAN PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels. It has 1 terminal per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated supply voltage...

Dane techniczne

Długość
67 mm
Głębokość
67 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
16
Liczba kanałów na złącze wtykowe
16
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
1.8 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
0.5 A
Maksymalny prąd całkowity
1.8 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
125 mm
Wysokość
70 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Szary
Przyłącze dla czujników NPN
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Porównaj
ABE7H16R11
ABE7H16R11 1ZAK/KAN PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16R20 PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

Podstawa bazowa pasywna ABE7, 16 wejść lub wyjść. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : pasywna dyskretna podbaza we/wy - rodzaj pod-bazy: baza podrzędna WE/WY - przyłącza - zaciski: zaciski typu śrubowego, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm²...

Dane techniczne

Długość
67 mm
Głębokość
67 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
16
Liczba kanałów na złącze wtykowe
16
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
1.8 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
0.5 A
Maksymalny prąd całkowity
1.8 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
125 mm
Wysokość
70 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Szary
Przyłącze dla czujników NPN
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Porównaj
ABE7H16R20
ABE7H16R20 PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16R21 2ZAK/KAN PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels. It has 2 terminals per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated supply voltage...

Dane techniczne

Długość
67 mm
Głębokość
67 mm
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
16
Liczba kanałów na złącze wtykowe
16
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
1.8 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
0.5 A
Maksymalny prąd całkowity
1.8 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.09 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
125 mm
Wysokość
70 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0.09 - 2.5 mm
Średnica złącza
2.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne, metalizowane
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Szary
Przyłącze dla czujników NPN
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Porównaj
ABE7H16R21
ABE7H16R21 2ZAK/KAN PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16R50 PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

Podstawa bazowa pasywna ABE7, 16-kanałowa 1 zacisk/kanał. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : pasywna dyskretna podbaza we/wy - rodzaj pod-bazy: baza podrzędna WE/WY - przyłącza - zaciski: zaciski typu śrubowego, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.09...1 x...

Dane techniczne

Zakres temperatur pracy
20 - 80 °C
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kolor obudowy
Inne
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Nie
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Inne
Z separacją galwaniczną
Nie
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał pokrycia styków
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Porównaj
ABE7H16R50
ABE7H16R50 PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H16S21 PODSTAWA PASYWNA 16KAN

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This passive connection sub-base provides 16 modularity input/output channels and an isolator. It has 2 terminals per channel. It is a sub base with a maximum supply current of 1.8A and a rated...

Dane techniczne

Długość
67 mm
Długość przewodu wstępnie zamontowanego
0 m
Liczba biegunów złączy czujnik/ człon wykonawczy
16
Liczba kanałów na złącze wtykowe
16
Liczba złączy wtykowych czujnik / człon wykonawczy
1
Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo
1.8 A
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
0.5 A
Maksymalny prąd całkowity
1.8 A
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa)
0.14 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa)
0.09 - 1.5 mm2
Szerokość
125 mm
Wysokość
70 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica zewnętrzna przewodu dla dławnicy kablowej
0 mm
Średnica złącza
0 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Szary
Gwint złącza czujnika / członu wykonawczego
Inne
Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy
Inne
Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej
Połączenie śrubowe
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego
Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
Możliwe użycie prowadnicy łańcuchowej
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Konfigurowalna długość przewodu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego
Inne
Przyłącze dla czujników NPN
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Porównaj
ABE7H16S21
ABE7H16S21 PODSTAWA PASYWNA 16KAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H20E000 PODST.PASYWNA

Opis produktu

Modicon ABE7, miniaturowa podbaza, dyskretne pasywne we/wy, Micro/Premium
Porównaj
ABE7H20E000
ABE7H20E000 PODST.PASYWNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7H34E200 TELEFAST M340 I/O 2 M Zestaw przewodów

Opis produktu

Modicon ABE7, zestaw kabli + podbaza 2 x 16 kanałów I/O, 2 m
Porównaj
ABE7H34E200
ABE7H34E200 TELEFAST M340 I/O 2 M Zestaw przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7P16F312 PODST WEJ.16-KAN DO PRZEK

Opis produktu

PODSTAWA WEJ. 16-KAN DO PRZEK.. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : pod-baza do przekaźnika wtykowego - rodzaj pod-bazy: baza podrzędna wejścia - przyłącza - zaciski: zaciski typu śrubowego, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm², przekrój poprzeczny...
Porównaj
ABE7P16F312
ABE7P16F312 PODST WEJ.16-KAN DO PRZEK
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7R08S210 8KAN.5A PODSTAWA WYJ.PRZEKAŹNIKOWA

Opis produktu

Podstawa bazowa, przekaźniki, 8 kanałów, przek. 10mm. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : podzespół elektromechanicznego przekźnika wyjścia

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
24 V
Odległość między osiami otworów
10 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.324 - 0.324 mm²
Prąd znamionowy In
0.09 A
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Porównaj
ABE7R08S210
ABE7R08S210 8KAN.5A PODSTAWA WYJ.PRZEKAŹNIKOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7S16E2B1 TELEFAST PODSTAWA WEJ.16 KAN.24VDC

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. The sub-base with soldered solid state output relay, provides 16 channels. It has 2 terminals per channel. This product enables rapid connection of I/O modules. It is a relay sub base with...

Dane techniczne

Długość
58 mm
Liczba biegunów
16
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
24 V
Odległość między osiami otworów
10 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.324 - 0.324 mm²
Prąd znamionowy In
0.12 A
Szerokość / rozmiar rastra
206 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
70 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Porównaj
ABE7S16E2B1
ABE7S16E2B1 TELEFAST PODSTAWA WEJ.16 KAN.24VDC
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7S16S2B0 WY 16KAN 24VDC PODSTAWA TELEFAST WY

Opis produktu

Podstawa bazowa, przekaźniki ABE7, 16 wejść, 0,5A. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : podbaza przekaźnika wyjściowego elektronicznego - znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24 V DC (końcówka PLC), 24 V DC (końcówka wstępnego urządzenia wykonawczego...

Dane techniczne

Długość
61 mm
Liczba biegunów
16
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
24 V
Odległość między osiami otworów
10 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.324 - 0.324 mm²
Prąd znamionowy In
0.5 A
Szerokość / rozmiar rastra
206 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
70 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Porównaj
ABE7S16S2B0
ABE7S16S2B0 WY 16KAN 24VDC PODSTAWA TELEFAST WY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC053 MODICON KABEL FCN 2xHE 0,5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 0.5 m długości

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC053
BMXFCC053 MODICON KABEL FCN 2xHE 0,5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC1003 KABEL FCN na 2xHE 10m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 10 m długości

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC1003
BMXFCC1003 KABEL FCN na 2xHE 10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC103 MODICON KABEL 1m MOD.CYFR.

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 1 m długości

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC103
BMXFCC103 MODICON KABEL 1m MOD.CYFR.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC201 MODICON KABEL FCN 1xHE 2m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 16 kanałów i ma 2 m długości

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
40
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC201
BMXFCC201 MODICON KABEL FCN 1xHE 2m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFCC203 MODICON KABEL 2m MOD.CYFR.

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 40-pinowe złącze i jedno złącze HE 10 do Podpodstawy Telefast ABE7. Obsługuje 32 kanały i ma 2 m długości

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFCC203
BMXFCC203 MODICON KABEL 2m MOD.CYFR.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar