SIMATIC DP ET-200AL 4AI U/I/RTD 4xM12 Moduł wejść analogowychSIEMENS

files/fotob/93526.jpg.
SIMATIC DP ET-200AL 4AI U/I/RTD 4xM12 Moduł wejść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71445KD000BA0
Kod EAN: 
4047623403463
Symbol Sonepar: 
P01207162
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC ET 200AL, AI 4XU/I/RTD, 4x M12, Degree of protection IP67 SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC ET 200AL can easily be mounted on the machine or assembly line in any position thanks to its small width of 30 mm and low weight of 145 g. The system is not only space-saving but can also be used at temperatures between -25 °C and +55 °C due to its extraordinarily rugged housing, which is splashproof, oil-tight and dust-tight. You can put the SIMATIC ET 200AL into operation immediately due to its hassle-free and fast configuration. This can be done in an uncomplicated way because of the CAx-compatible labeling of all interfaces via the TIA Portal. The color assignment of the cables to the interfaces and simple wiring are ensured by a unique color-coded identification system. Siemens guarantees a future-proof investment due to the inclusion of innovative and long-life automation products. By already using tomorrow's technologies today, Siemens is redefining market standards. They are available as digital and analog input and output modules and as mixed modules (digital). The sensors are connected with the M8 or M12 connection system. The modules can be optionally connected to PROFINET or PROFIBUS or integrated into SIMATIC ET 200SP

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Rozdzielczość wejść analogowych
16 b
Szerokość
30 mm
Wysokość
159 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, termopara
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Wejście, prąd
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, napięcie
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Wejście, rezystancja
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6ES71942AA000AA0 M8 4-pin Konektor

Opis produktu

M8 power connector, Male contact insert, 4-pole SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC ET 200AL can easily be mounted on the...
Porównaj
6ES71942AA000AA0
6ES71942AA000AA0 M8 4-pin Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942AB000AA0 M8 4-pin Konektor

Opis produktu

M8 connector for ET connection, 4-pole, shielded SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC ET 200AL can easily be mounted on...
Porównaj
6ES71942AB000AA0
6ES71942AB000AA0 M8 4-pin Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942KA000AA0 Narzędzie do usuwania izolacji

Opis produktu

ET connection FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the ET connection bus cable SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...
Porównaj
6ES71942KA000AA0
6ES71942KA000AA0 Narzędzie do usuwania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH020AA0 2xM8 0,19m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 0.19 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to...

Dane techniczne

Długość
0.19 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH020AA0
6ES71942LH020AA0 2xM8 0,19m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH021AA0 2xM8 0,19m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 0.19 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because...

Dane techniczne

Długość
0.19 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH021AA0
6ES71942LH021AA0 2xM8 0,19m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH030AA0 2xM8 0,3m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 0.3 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH030AA0
6ES71942LH030AA0 2xM8 0,3m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH031AA0 M8 0,3m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, length 0.3 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC...

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH031AA0
6ES71942LH031AA0 M8 0,3m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH100AA0 2xM8 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 1.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH100AA0
6ES71942LH100AA0 2xM8 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH100AB0 2xM8 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors angled, 4-pole, shielded Length 1.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular IO system with high degree of protection IP65/67, especially compact design, small space requirement and low weight. It is specially designed for distributed...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH100AB0
6ES71942LH100AB0 2xM8 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH101AA0 M8/M8 1,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 1.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC...

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH101AA0
6ES71942LH101AA0 M8/M8 1,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH200AA0 2xM8 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 2.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH200AA0
6ES71942LH200AA0 2xM8 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH200AC0 M8 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 2.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH200AC0
6ES71942LH200AC0 M8 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH201AA0 M8 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 2.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH201AA0
6ES71942LH201AA0 M8 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH201AC0 M8 2,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 2.0 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC ET 200AL...

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH201AC0
6ES71942LH201AC0 M8 2,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH201AC0 M8 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, Pre-assembled at one end with 1x M8 connector, 4-pole, shielded Length 5.0m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH500AC0
6ES71942LH201AC0 M8 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH500AA0 2xM8 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded Length 5.0m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LH500AA0
6ES71942LH500AA0 2xM8 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH501AA0 M8 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector and M8 socket, 4-pole, Length 5.0m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH501AA0
6ES71942LH501AA0 M8 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH501AB0 M8 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, both ends assembled with M8 connector angled and M8 socket angled, 4-pole, Length 5.0m SIMATIC ET 200AL is a modular IO system with high degree of protection IP65/67, especially compact design, small space requirement and low weight. It is specially designed for distributed control electronics...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH501AB0
6ES71942LH501AB0 M8 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LH501AC0 M8 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Power cable M8, single-sided assembled with M8 socket, 4-pole, Length 5.0m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a minimum because SIMATIC ET 200AL...

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
6ES71942LH501AC0
6ES71942LH501AC0 M8 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6ES71942LN100AA0 2xM8 10,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

Bus cable for ET connection M8, assembled on both ends with 2x M8 connectors, 4-pole, shielded length 10 m SIMATIC ET 200AL is a modular, distributed I/O system with compact I/O modules in IP65/67. With the I/O system, Siemens offers you a space-saving solution. Your space requirements are kept to a...

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
4
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
6ES71942LN100AA0
6ES71942LN100AA0 2xM8 10,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar