SIMATIC DP ET-200PRO 3F-DO/2F-DI Moduł wejść/wyjść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/1104841.png.
SIMATIC DP ET-200PRO 3F-DO/2F-DI Moduł wejść/wyjść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71484FS000AB0
Kod EAN: 
4025515075219
Symbol Sonepar: 
P01058769
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, ET200 PRO Fail-safe electronic module F-switch PROFIsafe, 3 fail-safe PP-switching outputs for safe switching of the backplane busbars (2L +, F0, F1), 2 fail-safe digital inputs, 45mm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849) SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving and multifunctional device that can be directly installed on the machine thanks to its modular design and does not require a control cabinet. You can respond flexibly and quickly to varied automation requirements because the I/O system contains an extensive and innovative range of modules. In addition to the diverse range of modules, the system is space-saving and simple to install due to its design. Moreover, you can keep the downtimes of your plant to a minimum because the SIMATIC ET 200pro features extensive and precise diagnostics functions in its High Feature modules. Hot swapping enables you to replace electronic modules in case of a fault without having to shut down the plant. While you change the modules, the wiring remains in place and the other parts of the plant continue to run. Siemens offers you a high-quality and flexible complete solution that can be used where mechanical loads are high due to its rugged construction. Continuous quality management helps the ET 200 products to set new market standards and makes Siemens a reliable partner. The system provides a very wide range of modules. In addition to various digital and analog input and output modules with a wide range of characteristics, a number of fail-safe modules for applications up to SIL 3 / PLe are also available. The ET 200pro system provides integrated solutions especially for motor control in the form of motor starters and frequency converters, which are also available as fail-safe variants. An IO-Link master and a module for connecting RFID component devices via the RS 232 / 422 interface round out the portfolio

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-30 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
28.8 V
Głębokość
65 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
3
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.3 - 17 ms
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Prąd wejściowy dla sygnału 1
3.5 mA
Szerokość
45 mm
Wysokość
130 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP ET-200PRO F-SWITCH PROFISAFE Moduł połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC DP, ET 200 PRO Connection module for the fail-safe electronic module F-switch PROFIsafe SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving...

Dane techniczne

Głębokość
39 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Maks. prąd wejściowy DC
8 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
8 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
130 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Porównaj
6ES71944DA000AA0
SIMATIC DP ET-200PRO F-SWITCH PROFISAFE Moduł połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar