SIMATIC DP ET-200PRO 4/8F-DI/4F-DO Moduł połączeniowySIEMENS

files/fotob/188385.jpg.
SIMATIC DP ET-200PRO 4/8F-DI/4F-DO Moduł połączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71944DC000AA0
Kod EAN: 
4025515073048
Symbol Sonepar: 
P01058695
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, ET 200 PRO Connection module for the fail-safe electronic module 4/8 F-DI/4 F-DO 24 V DC/2A SIMATIC ET 200pro is a modular, rugged and versatile I/O system with degree of protection IP65/67 and is characterized by its comprehensive range of modules. With this product, Siemens offers a space-saving and multifunctional device that can be directly installed on the machine thanks to its modular design and does not require a control cabinet. You can respond flexibly and quickly to varied automation requirements because the I/O system contains an extensive and innovative range of modules. In addition to the diverse range of modules, the system is space-saving and simple to install due to its design. Moreover, you can keep the downtimes of your plant to a minimum because the SIMATIC ET 200pro features extensive and precise diagnostics functions in its High Feature modules. Hot swapping enables you to replace electronic modules in case of a fault without having to shut down the plant. While you change the modules, the wiring remains in place and the other parts of the plant continue to run. Siemens offers you a high-quality and flexible complete solution that can be used where mechanical loads are high due to its rugged construction. Continuous quality management helps the ET 200 products to set new market standards and makes Siemens a reliable partner. The system provides a very wide range of modules. In addition to various digital and analog input and output modules with a wide range of characteristics, a number of fail-safe modules for applications up to SIL 3 / PLe are also available. The ET 200pro system provides integrated solutions especially for motor control in the form of motor starters and frequency converters, which are also available as fail-safe variants. An IO-Link master and a module for connecting RFID component devices via the RS 232 / 422 interface round out the portfolio

Dane techniczne

Głębokość
39 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Maks. prąd wejściowy DC
8 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
8 A
Napięcie wejściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Napięcie wyjściowe dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
130 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3RK19024BA005AA0 M12 5P Wtyk męski prosty

Opis produktu

Wtyk M12 prosty przyłącze śrubowe maksymalnie 0,75 mm2, 5-bieg. kodowanie A maksymalnie 4 A Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki i gniazda
Porównaj
3RK19024BA005AA0
3RK19024BA005AA0 M12 5P Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RK19024DA005AA0 M12 5P Wtyk męski kątowy

Opis produktu

Wtyk M12 kątowy 5-punktowe przyłącze śrubowe maksymalnie 0,75 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak również wtyczki i gniazda
Porównaj
3RK19024DA005AA0
3RK19024DA005AA0 M12 5P Wtyk męski kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RK19024HB505AA0 M12 Konektor

Opis produktu

Przewód sterowniczy jednostronnie konfekcjonowany wtyk M12 kątowy, 5-bieg. z przewodem 5 m 5x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak...
Porównaj
3RK19024HB505AA0
3RK19024HB505AA0 M12 Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RK19024PB153AA0 M12 Konektor

Opis produktu

Przewód sterowniczy, konfekcjonowany gniazdo kablowe M12 proste wtyk M12 prosty przewód 1,5 m 3x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące...
Porównaj
3RK19024PB153AA0
3RK19024PB153AA0 M12 Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I M12 IP67 Zaślepka modułu

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i Kołpak gwintowany M12 dla modułów IP67 Średnica zewnętrzna 15 mm z o-ringiem
Porównaj
3RK19011KA00
AS-I M12 IP67 Zaślepka modułu
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I M12 Zaślepka

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i Kołpak gwintowany M12 dla modułów IP67 Średnica zewnętrzna 12 mm bez o-ringu
Porównaj
3RX98020AA00
AS-I M12 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12 5P 5x0,34 10m Zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód sterowniczy jednostronnie konfekcjonowany wtyk M12 kątowy, 5-bieg. z przewodem 10 m 5x0,34 mm2 kodowanie A maksymalnie 4 A płaszcz PUR czarny Aby spełnić wymagania odbiorców, do łączenia urządzeń SIRIUS są dostępne w wielu wariantach kable magistralowe, zasilające i sterujące, jak...
Porównaj
3RK19024HC015AA0
M12 5P 5x0,34 10m Zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12 8PIN 4A 1m Kabel łączący

Opis produktu

Akcesoria: kabel łączący 1 m, gniazdo M12 8-bieg. na jednym końcu i wtyczka M12 8-bieg. na drugim końcu. do podłączenia wyłącznika bezpieczeństwa do blokady 3SE5324*, obudowa zatrzymania awaryjnego 3SU1 z wtyczką 8-biegunową M12 do np. SIMATIC ET200eco PN przez kabel Y ES7194-6KC00-0XA0 lub...
Porównaj
3SX56013SV18
M12 8PIN 4A 1m Kabel łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 1,0m Kabel zasilający

Opis produktu

Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 1.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
1 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Przewód spiralny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Porównaj
6XV18012CH10
M12-180/M12-180 1,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 10m Kabel zasilający

Opis produktu

Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 10 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
10 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Przewód spiralny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Porównaj
6XV18012CN10
M12-180/M12-180 10m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-180/M12-180 5,0m Kabel zasilający

Opis produktu

Control connecting cable M12-180/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet; length 5.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
5 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Przewód spiralny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Porównaj
6XV18012CH50
M12-180/M12-180 5,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12-189/M12-180 3,0m Kabel zasilający

Opis produktu

Control connecting cable M12-189/M12-180; 5-core; IO-Link port Class B; pre-assembled with M12 plug and M12 socket (A-coded); straight cable outlet, length 3.0 m. SIMATIC NETControl connecting cable M12-180/M12-180

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-15 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-15 - 80 °C
Długość
3 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
300 - 300 V
Odporność temperaturowa
-15 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.3 mm
Prąd znamionowy
2.5 A
Znamionowy przekrój żyły
0.4 mm2
Średnica żyły
0.7 mm
Żyła ochronna
Nie
Połączenie 2
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Przewód spiralny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Fca
Porównaj
6XV18012CH30
M12-189/M12-180 3,0m Kabel zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar