Bezpieczny moduł cyfrowy DM-F local, do odpornego na błędy odłączania sygnałem sprzętowym US: DC 24 V 2 obwody przekaźnikowe zwalniające, 2 wyjścia przekaźnikowe, Funkcja bezpieczeństwa przez przełącznik DIL, regulowany, maksymalny osiągalny SIL IEC 61508: 3, maksymalny osiągalny PL ISO 13849-1: E Bezpieczny moduł cyfrowy DM-FL w celu rozszerzenia dla SIMOCODE pro V o funkcję przekaźnika bezpieczeństwa w celu bezpiecznego wyłączania silników.Krok w przyszłość z SIMOCODE pro
Dane techniczne
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
0
Liczba wyjść, ze stykiem
2
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Funkcja przełączająca
Monostabilny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Moduł cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wejście analogowego czujnika temperatury
Nie
Wejście termistorowe
Nie
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania