TP3 32-kan. Blok zaciskowySIEMENS

files/fotob/1112525.png.
TP3 32-kan. Blok zaciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES79242CA200BC0
Kod EAN: 
4025515153870
Symbol Sonepar: 
P01583808
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Connection module TP3 32 channels a. 2x33 terminals f. Potential supply Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 50 pole IDC connector for cable The TP3 connection module for a 3-wire connection with 32 channels and potential connection with push-in terminals with LED for signalling forms the interface between the connection cables of the peripherals brought in from the field and the SIMATIC S7. This is mounted on the DIN rail and, thanks to its functionality with push-in terminals, is precisely adapted to the respective task. This connection module is part of the fully modular SIMATIC TOP connect connection for the fastest and safest system cabling. In addition to low wiring costs, error sources in cabling can be significantly reduced. Sensors and actuators from the peripherals are combined with the connection modules of SIMATIC TOP connect and connected to the SIMATIC S7-300/1500 via cable and front plug-in module

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
175 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk przebijający izolację
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Funkcja rozłączająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z połączeniem PE
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V1
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Włączenie diody LED
PNP
Z funkcją zasilania
Tak
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Możliwość mostkowania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar