TSXAEY414 MODUŁ 4 WE ANALOG.16BIT.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510941.jpg.
TSXAEY414 MODUŁ 4 WE ANALOG.16BIT.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TSXAEY414
Kod EAN: 
3389110756951
Symbol Sonepar: 
P00081547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł ANALOG 4AI. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - Typ produktu lub komponentu : moduł wejść analogowych - poziom wejściowy: niski poziom - typ wejścia analogowego: czujnik temperatury Ni 1000 2 przewody, czujnik temperatury Ni 1000 4 przewody, czujnik temperatury Pt 100 2 przewody, czujnik temperatury Pt 100 4 przewody, czujnik temperatury Pt 1000 2 przewody, czujnik temperatury Pt 1000 4 przewody, napięcie - 13...63 mV, napięcie +/- 10 V, napięcie +/- 5 V, napięcie 0...10 V, napięcie 0...5 V, napięcie 1...5 V, opornik 0...3850 Ohm, opornik 0...400 Ohm, prąd 4...20 mA, termopara termopara B, termopara termopara E, termopara termopara J, termopara termopara K, termopara termopara L, termopara termopara N, termopara termopara R, termopara termopara S, termopara termopara T, termopara termopara U - przetwarzanie analog/cyfra: 16 bitów

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba wejść analogowych
4
Rozdzielczość wejść analogowych
16 Bit
Wysokość
165 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Wejście, termopara
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, napięcie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Wejście, rezystancja
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, napięcie
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Wejście, termometr rezystancyjny
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, prąd
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar