Reflektor wyświetla tysiące zielonych lub zielono-czerwonych światełek, iluminacja statyczna lub ruchoma animacja nada wyjątkowego wyglądu każdej fasadzie budynku, pokojowi, rzeźbie itp. Montaż: na statywie z bolcem lub na specjalnej podstawce. Wbudowany czujnik zmierzchowy powoduje, że oświetlenie załącza się tylko przy zmniejszonym natężeniu światła. Klasyfikacja lasera: <1mW, długość fali: czerwony (650nm), zielony (532nm). 7 trybów pracy: czerwony i zielony naprzemienny/ czerwony i zielony statyczny/ zielony statyczny/ czerwony statyczny/ zielony obrotowy/ czerwony obrotowy/ czerwony i zielony obrotowy. Zasięg światła: 144m² z 8m