AV C300 7 biały Wideodomofon głośnomówiącyLEGRAND

files/fotob/667077.jpg.
AV C300 7 biały Wideodomofon głośnomówiący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
344612
Kod EAN: 
8005543535004
Symbol Sonepar: 
P01522348
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Wideodomofony Classe 300 Parametry produktu: Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem dotykowym 7"" i pętlą indukcyjną. Klawisze pojemnościowe na froncie umożliwiają odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, aktywację panelu zewnętrznego i przegląd kamer. Dodatkowy klawisz jest dedykowany do obsługi wybranej przez użytkownika funkcji, określonej podczas konfiguracji (np. włączenie oświetlenia na klatce, interkom, dodatkowy zamek itp.). Pod ekranem znajdują się diody sygnalizacyjne: wyłączenie sygnału wywołania i wiadomość z portierni. Dostęp do ustawień i funkcji dodatkowych z poziomu menu na ekranie dotykowym. Funkcja NOTATKA- do zapisania za pomocą wirtualnej klawiatury lub nagrania wiadomości głosowej i/lub notatki dla innych mieszkańców lokalu (np. zrób zakupy itp.). Możliwość komunikacji głosowej z centralą portierską jeżeli obecna w systemie) za pomocą specjalnego wywołania. Regulacja poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz parametrów obrazu. Dostępne 16 różnych sygnałów wywołania. Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu lub na biurku z wykorzystaniem podstawki biurkowej nr ref. 344632 (zamawianej oddzielnie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów) lub wirtualnie z poziomu menu, z szerszym wyborem funkcji i ustawień. Kolor: biały Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 162 x 194 x 22 mm

Dane techniczne

Głębokość
22 mm
Przekątna ekranu
178 mm
Szerokość
194 mm
Wysokość
162 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
System wolne ręce
Tak
Automatyczne otwieranie drzwi
Tak
Z funkcją wideo
Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania
Tak
System wizyjny
PAL
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
Odrzucanie połączeń
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ochrona przed podsłuchem
Tak
Z funkcją pamięci
Tak
Regulacja głośności
Tak
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Z obsługą IFTTT
Nie
Łączność wewnętrzna
Tak
Dodatkowe funkcje sterujące
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sposób instalacji
System Bus
Urządzenie głośnomówiące bezsłuchawkowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar