Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Zestawy wideodomofonowe
Dodatkowe aparaty
Parametry produktu:
Wideodomofon głośnomówiący (bezsłuchawkowy) z ekranem 7” - biały
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu.
Możliwość realizacji interkomu między maks. 3 aparatami w mieszkaniu.
Regulacja głośności, sygnału wywołania oraz parametrów obrazu. Wyposażony w 4 przyciski funkcji podstawowych: odbioru wywołania, otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji panelu zewnętrznego oraz dodatkowo przycisk do załączania oświetlenia.
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 167 x 238 x 26
Dane techniczne
Głębokość
26 mm
Przekątna ekranu
177.8 mm
Szerokość
238 mm
Wysokość
167 mm
Przekątna ekranu (cale)
7 in.
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Z funkcją pamięci
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Łączność wewnętrzna
Tak
Z funkcją wideo
Tak
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)
Nie
Sposób instalacji
System Bus
System wizyjny
PAL
Dodatkowe funkcje sterujące
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Automatyczne otwieranie drzwi
Tak
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych