Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Aparaty wewnętrzne
- Wideodomofon Classe 100
Parametry produktu:
Wideodomofon głośnomówiący dla systemu 2-przewodowego, wyposażony w pętlę indukcyjną
• Jest wyposażony w szerokokątny (16:9) 5-calowy kolorowy ekran LCD.Posiada 2 klawisze mechaniczne do obsługi głównych funkcji – odebranie i zakończenie rozmowy.
• 3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- włączenie oświetlenia na klatce schodowej
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
• Aparat został też wyposażony w 4 dodatkowe klawisze dotykowe, które pozwalają obsługiwać inne funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie ogrodu itd.), zależnie od przyjętej konfiguracji.
• Z boku aparatu znajduje się joystick, służący ustawieniom i regulacji:
- koloru
- jasności
- kontrastu
- poziomu głośności (głośnika i sygnału wywołania - dedykowana dioda sygnalizuje wyciszenie sygnału wywołania).
• Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem podstawek (2 x 344692) zamawianych oddzielnie.
• W wideodomofonie mogą być (poprzez odpowiednią konfigurację) włączone dodatkowe funkcje, między innymi
- Pracownia / Gabinet zawodowy
- Bezpieczny Zamek.
• Domofon oferuje wybór 20 wbudowanych dźwięków sygnału wywołania wraz z możliwością zróżnicowania sygnału w zależności od źródła wywołania (np. główny panel zwenętrzny, interkom itd.).
Kolor: biały
Wymiary wysokość x szerokość x grubość (mm): 165 x 164,5 x 20,5
Dane techniczne
Głębokość
20.5 mm
Przekątna ekranu
127 mm
Szerokość
164 mm
Wysokość
165 mm
Przekątna ekranu (cale)
5 in.
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Z funkcją wideo
Tak
Łączność wewnętrzna
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
System wizyjny
PAL
Sposób instalacji
System Bus
Lampki funkcyjne
Nie
Odrzucanie połączeń
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych