Charakterystyka
Dzwonek elektromechaniczny o solidnej, aluminiowej konstrukcji z lakierowaną, stalową czaszą. Zastosowanie: hale produkcyjne, magazyny, szkoły itp.
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: ~240V / 50Hz
poziom dźwięku: <86 dB
stopień ochrony: IP44
wymiary: 150 x 58 mm (szer./wys./gł.)
waga: 1,9 kg