CELIANE 230V DzwonekLEGRAND

files/fotob/666797.jpg.
CELIANE 230V Dzwonek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067541
Kod EAN: 
3245060675417
Symbol Sonepar: 
P00718981
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sygnalizacja dźwiękowa Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - klawisz - ramkę Parametry produktu: Gong podświetlany - Może współpracować z 5 przyciskami do obsługi 2 wejść - Wybór 13 melodii - dla każdego z wejść inna melodia - Głośność regulowana od 53 do 80 dB w odległości 1 m - Wyposażone w diodę LED migającą gdy gong jest aktywny - Możliwe ręczne wyłączenie melodii przez wciśnięcie przycisku z przodu - Zasilanie 230 V~ - 50 Hz - Załączć przyciskiem Celiane o nr ref. 067031 ze wskaźnikiem nr ref. 067666

Dane techniczne

Głośność
83 dB
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pobór prądu
15.8 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Pobór prądu
15.8 - 15.8 A
Wersja modułowa
Nie
Sposób montażu
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP41
Kolor obudowy
Inne
Rodzaj prądu
AC
Wbudowana bateria
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar