DRS-982 230V Dzwonek bezprzewodowy BULIKZAMEL

files/fotob/139792.jpg.
DRS-982 230V Dzwonek bezprzewodowy BULIK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SUN10000010-WUN
Kod EAN: 
5903669002826
Symbol Sonepar: 
P00053461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Idealny jako dzwonek do drzwi w domu, dzwonek „barowy” w restauracji, hotelu lub wewnętrzne urządzenie przywoławcze,nie wymaga instalacji dzwonkowej,dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V AC,,przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru),dzwonek może współpracować jednocześnie z bezprzewodowymi przyciskami typu PDH-991, PDH-227,liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb,możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka poprzez zastosowanie retransmitera RT-236,dwa dźwięki do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania),regulacja głośności,sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku,dźwięk: DING - DING lub DING - DONG, DING - DONG,poziom dźwięku: ok. 85 dB

Dane techniczne

Głośność
85 dB
Napięcie znamionowe
230 V
Pobór prądu
0.008 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj prądu
AC
Wbudowana bateria
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar