1-abonentowa stacja bramowa
przetwornik obrazu 1/3" kolor
kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
rozdzielczość: 600 linii
obiektyw 3,6 mm
podświetlenie: 4 diody LED światło białe
zasilanie: z monitora
obudowa: utwardzony stop aluminium
montaż natynkowy
wymiary: 58×135×39 mm