Funkcje
* 6-abonentowa stacja bramowa
* przetwornik obrazu 1/3" kolor
* kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
* rozdzielczość: 600 TVL
* obiektyw 3,6 mm
* regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°)
* podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
* podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
* czujnik zmierzchowy
* wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
* montaż podtynkowy (nie ma opcji montażu natynkowego)
* sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
* klasa szczelności - IP65
* zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15 V
* wymiary: 150×355×55 mm
* wymiary kasety montażowej: 130×335×50 mm
6-abonentowa, podtynkowa.
Współpracuje ze wszystkimi monitorami F&F