Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik zasilany bezpośrednio do gniazda sieci 230V
przycisk zasilany bateryjnie (w zestawie)
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
32 wbudowane polifoniczne dźwięki dzwonka do wyboru
regulacja głośności dzwonka (3 poziomy)
learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
wodoodporny przycisk dzwonkowy
nie wymaga instalacji dzwonkowej
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: odbiornik: ~230V, 50 Hz, nadajnik: A23 12V bateria alkaliczna (w zestawie)
zasięg: max 100 metrów (w terenie otwartym)
głośność: 60-97dB
stopień ochrony:: odbiornik: IP20, nadajnik: IP44
częstotliwość: 433,92 MHz
wymiary: odbiornik 60 x 108 x 60 mm (szer./wys./gł.), nadajnik: 31 x 90 x 19 mm (szer./wys./gł.)
dostępne kolory: biały