służy do sygnalizacji dźwiękowej
zasilanie odbiornika i nadajnika bateryjne
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
36 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
hermetyczny przycisk dzwonkowy
nie wymaga instalacji dzwonkowej
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasięg: max. 75 m (w terenie otwartym)
zasilanie: odbiornik: 3 x 1.5V DC, nadajnik: 12VDC (A23)
poziom dźwięku: ok 75 dB (regulacja)
stopień ochrony: odbiornik IP20, nadajnik IP44
częstotliwość: 433,92MHz
ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt. lub 60 szt