Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230V
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
hermetyczny przycisk dzwonkowy
nie wymaga instalacji dzwonkowej
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasięg: max. 60 m (w terenie otwartym)
zasilanie: odbiornik: 3 x 1.5V DC, nadajnik: 12VDC (A23)
moc: 20W
poziom dźwięku: ok 80 dB (regulacja)
stopień ochrony: odbiornik IP20, nadajnik IP44
częstotliwość: 433,92MHz
ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt. lub 60 szt