Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230V
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
sygnalizacja optyczna (dioda)
hermetyczny przycisk dzwonkowy
nie wymaga instalacji dzwonkowej
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasięg: max. 60 m (w terenie otwartym)
zasilanie: odbiornik: ~230V/50 Hz, nadajnik: 12VDC (A23)
moc: 20W
poziom dźwięku: ok 80 dB
stopień ochrony: odbiornik IP20, nadajnik IP44
częstotliwość: 433,92 - 434,79 MHz
ilość w opakowaniu zbiorczym: 15 szt. lub 30 szt