Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik i nadajnik zasilane bateryjnie
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
16 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
16 poziomów regulacji głośności
czytnik kart SD
port USB
możliwość wgrywania na kartę SD dodatkowych melodii dzwonka w formacie MP3
wskaźnik optyczny LED w nadajniku
learning system ( dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
wodoodporny przycisk dzwonkowy (IP44)
nie wymaga instalacji dzwonkowej
montaż odbiornika do ściany lub na wysuwanej nóżce
możliwość podłączenia zasilacza 5VDC/350mA (opcja dodatkowa)
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
DANE TECHNICZNE:
zasięg: max. 200 m (w terenie otwartym)
zasilanie: odbiornik: 3x1,5V DC (AA/LR6 - brak w zestawie), nadajnik: bateria pastylkowa litowa DC 3V (CR2032)
stopień ochrony: odbiornik IP20, nadajnik IP44
częstotliwość: 433,05 - 434,79 MHz
ilość w opakowaniu zbiorczym: 40 szt