OR-DOM-RE-914/W 1-rodz.biały Zestaw domofon.bezsłuch.ELUVIOORNO

files/fotob/1369825.jpg.
OR-DOM-RE-914/W 1-rodz.biały Zestaw domofon.bezsłuch.ELUVIO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-DOM-RE-914/W
Kod EAN: 
5901752481824
Symbol Sonepar: 
P01670491
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zestaw domofonowy Eluvio przystosowany jest do montażu w domach jednorodzinnych, firmach, szkołach, przedszkolach, szpitalach itp. Jego niewielkich wymiarów panel zewnętrzny można zamontować natynkowo również na wąskich słupkach, a bezsłuchawkowy unifon wyróżnia się elegancją oraz ergonomiczną obudową i idealnie wpasuje się do każdego wnętrza. Płynna regulacja głośności oraz transmisja typu duplex pozwala na bezproblemowe prowadzenie rozmowy. Oprócz niezależnego, zdalnego otwierania elektrozaczepu unifon posiada dodatkowy przycisk do sterowania bramą . Model dostępny w trzech wariantach kolorystycznych (białym, szarym i czarnym) oraz w wersji z dwoma unifonami i funkcją interkomu

Dane techniczne

Liczba stacji wewnętrznych
1
Liczba stacji zewnętrznych
1
Z funkcją wideo
Nie
Sposób montażu stacji zewnętrznej
Montaż natynkowy
Kolor stacji wewnętrznej
Biały
Kolor stacji zewnętrznej
Inne
Sposób montażu stacji wewnętrznej
Montaż natynkowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar