Charakterystyka
Przenośny alarm sterowany pilotem z wbudowaną syreną.
20 sekundowa zwłoka czasowa potrzebna na opuszczenie pomieszczeń
sygnalizacja słabych baterii
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie : 4x1,5V DC (brak w zestawie)
kąt widzenia czujnika poziom: 110°
kąt widzenia czujnika pion: 45°
głośność: 95 dB
wymiary: 135 x 42 x 65 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 10 szt. lub 60 szt