Charakterystyka
Wideo-wizjer do podglądu osoby odwiedzającej, stojącej bezpośrednio przed drzwiami, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (judasz).
Urządzenie szczególnie pomocne dla:
osób starszych
niskiego wzrostu
osób o słabszym wzroku
Łatwy montaż (kamera pasuje do większości standardowych otworów na tradycyjne wizjery).
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: 3x 1,5V AAA (brak w zestawie)
wyświetlacz: 3,2" TFT LCD
kąt widzenia kamery: 110°
sensor: 1,3 Mpix
kolor: srebrny lub złoty
czas wyświetlania obrazu: 10 sek.
zakres grubości drzwi: 42 mm ~ 72 mm
średnica otworu: 14 mm ~ 30 mm
wymiary monitora: 115 x 62 x 18 mm (szer./wys./gł.)
wymiary kamery zewnętrznej: 32 x 18 x 49 mm (szer./wys./gł.)