InsuGel One 1kg Żel izolacyjnyMOREK

files/fotob/1851335.png.
InsuGel One 1kg Żel izolacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LIQUIDS AND GREASES
Nr Katalogowy: 
MBG0001G24
Symbol Sonepar: 
P10173784
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żel InsuGel One 1 kg to gotowe do użycia rozwiązanie do izolacji i ochrony połączeń w puszkach połączeniowych. Samopoziomująca formuła pozwala łatwo i dokładnie wypełniać wolne przestrzenie, a wysoka rezystancja izolacji zapewnia skuteczną ochronę bez potrzeby mieszania składników. Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowań poziomych. Specyfi kacja techniczna • Skurcz liniowy 23°C / 0% • Stopień penetracji 23°C / 200 mm • Twardość 23°C żel • Samogasnący (zgodny z normą CEI EN 60695-2) • Stopień ochrony IPX8 (zgodny z normą CEI EN 60695) z wodoszczelną puszką • Wysoka rezystancja izolacji do 3500 V: zgodność z normą EN 60439-1

Dane techniczne

Pojemność
1000 g
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Żelowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do płyt gipsowo-kartonowych
Nie
Do kamienia
Nie
Do systemów ochrony przeciwpożarowej
Nie
Opakowanie
Wiadro
Wymagana taśma wzmacniająca
Nie
Do gipsu
Nie
Do drewna
Nie
Do betonu komórkowego
Nie
Nadaje się do płyt gipsowych wzmocnionych włóknem
Nie
Do płyt cementowych
Nie
Do betonu
Nie
Do wyrównywania powierzchni
Tak
Nadaje się do prac wykonywanych maszynowo
Nie
Metoda utwardzania
Inne
Do pomieszczenia wilgotnego
Tak
Do płyt gipsowo-włóknowych
Nie
Do metalu
Nie

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar