LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinówMOREK

files/fotob/1123355.png.
LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE ENTRY PLATES
Nr Katalogowy: 
MBA3F25L11
Symbol Sonepar: 
P01559017
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty Kablowe MC 10,14 i LMC (IP54) – Skuteczne Uszczelnienie i Ochrona Twoich Przewodów Przepusty kablowe MC 10 i LMC (IP54) to niezawodne rozwiązanie do prowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy, które sprawdza się zarówno w instalacjach elektrycznych, jak i pneumatycznych. Dzięki swojej przemyślanej konstrukcji umożliwiają szybki i prosty montaż kabli, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony przed kurzem i wilgocią. *** Dlaczego warto wybrać przepusty kablowe MC 10 (IP54)? **Prosty montaż: Instalacja przepustów jest szybka i intuicyjna – wystarczy wykonać niewielki otwór w cienkiej membranie i przeciągnąć przez niego przewody. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu. **Elastyczność zastosowań: Przepusty są kompatybilne z przewodami elektrycznymi oraz pneumatycznymi, co czyni je wszechstronnym wyborem do różnych zastosowań. **Skuteczna ochrona IP: Stopień ochrony IP54 gwarantuje zabezpieczenie przewodów przed pyłem oraz strumieniami wody, nawet w przypadku zgiętych kabli, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. **Bezpieczne mocowanie: Przepusty pasują do standardowych wycięć FL21 i mogą być pewnie przykręcone za pomocą śrub, co daje stabilność i trwałość połączenia. **Uniwersalne zastosowanie: Przeznaczone do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, doskonale sprawdzają się w różnych warunkach środowiskowych. *** Specyfikacja techniczna: **Stopień ochrony: IP54 – zabezpieczenie przed pyłem i strumieniami wody, idealne do większości aplikacji przemysłowych i komercyjnych. **Materiał: Elastomer termoplastyczny (TPE), charakteryzujący się elastycznością i odpornością na czynniki zewnętrzne, wolny od halogenów i silikonu. **Rama podstawy: Wykonana z wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu (PP-GF), co zapewnia doskonałą trwałość i wytrzymałość mechaniczną. **Kolor: Szary (RAL7035), który doskonale komponuje się z różnymi typami instalacji, zachowując estetyczny wygląd. **Zakres temperatur: Od -40 °C do +100 °C – odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne. **Typ montażu: Mocowanie za pomocą śrub, średnica otworów na śruby: 9,5 mm, co gwarantuje stabilność i łatwość instalacji. ***Zastosowanie: Przepusty kablowe MC 10 i LMC (IP55) to idealny wybór do wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych i komercyjnych, gdzie liczy się bezpieczeństwo, szybkość montażu i wysoka jakość wykonania. Dzięki nim masz pewność, że Twoje przewody są właściwie zabezpieczone i uporządkowane, niezależnie od warunków, w jakich są używane. Wybierz przepusty kablowe IP55 i ciesz się niezawodnym rozwiązaniem, które sprosta każdemu wyzwaniu!

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Liczba otworów podłączeniowych
25
Szerokość
222 mm
Wysokość
92 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
[NA]
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Guma
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie

Produkty z serii

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F14L11

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F35L11

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F51L11

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar