MCA 1,0-2,0mm 1x10m RAL9005 czarny Osłona krawędziowaMOREK

files/fotob/1123292.png.
MCA 1,0-2,0mm 1x10m RAL9005 czarny Osłona krawędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EDGE- AND SEALING PROFILES
Nr Katalogowy: 
MCA002BB12
Symbol Sonepar: 
P10189298
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Osłony krawędziowe – skuteczne zabezpieczenie dla Twoich instalacji. Profile zabezpieczające krawędzie chronią krawędzie przejściowe, takie jak korytka kablowe czy stojaki szaf. Wykonane z trwałego PVC, dostępne są w eleganckim kolorze szarym lub czarnym. Metalowy szkielet umożliwia łatwy montaż bez użycia narzędzi. Oferujemy dwie standardowe wersje, dostosowane do blach o grubości 1-2 mm oraz 1-4 mm, które sprawdzą się w szerokim zakresie temperatur roboczych od -25°C do +65°C. Wybierz osłony krawędziowe firmy MOREK, aby zapewnić bezpieczeństwo i estetykę swoich instalacji

Dane techniczne

Szerokość
6 mm
Wysokość
10 mm
Maksymalny rozstaw zacisków
2 mm
Minimalny rozstaw zacisków
1 mm
Kolor
Czarny
Materiał profilu
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał wzmacniający
Metal
Z uszczelnieniem z gumy piankowej
Nie

Produkty z serii

MCA 1,0-2,0mm 1x100m RAL9005 czarny Osłona krawędziowa
Porównaj
MOREK
MCA002AB12

MCA 1,0-2,0mm 1x100m RAL9005 czarny Osłona...

MCA 1,0-2,0mm 1x100m RAL9005 czarny Osłona krawędziowa
MCA 1,0-4,0mm 1x10m RAL9005 czarny Osłona krawędziowa
Porównaj
MOREK
MCA001BB12

MCA 1,0-4,0mm 1x10m RAL9005 czarny Osłona...

MCA 1,0-4,0mm 1x10m RAL9005 czarny Osłona krawędziowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar