OL240-2 Al/Cu 2x95-240mm² Zacisk aparatowyMOREK

files/fotob/1122917.png.
OL240-2 Al/Cu 2x95-240mm² Zacisk aparatowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HEAVY DUTY CONNECTORS OL
Nr Katalogowy: 
MAJ2240E10
Symbol Sonepar: 
P10175521
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokiej jakości wzmacniane zaciski OL są przeznaczone do łączenia przewodów miedzianych i aluminiowych o przekroju od 1 x 6mm² do 2 x 300 mm². Dzięki częściom wykonanym ze stali nierdzewnej (zacisk), miedzi cynowanej (część przewodząca) i stali (śruba) zaciski są wytrzymałe i niezawodne. Zaciski serii OL pozwalają na łatwe zaciskanie przewodów elastycznych bez konieczności zakładania końcówek przewodów, a ich instalacja może być wykonana bez użycia specjalnych narzędzi

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [NA]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
95 - 240 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
95 - 240 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
95 - 240 mm²
Prąd znamionowy In
806 A
Szerokość
30 mm
Wysokość
78 mm
Zakres temperatur pracy
80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie bolcowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak

Produkty z serii

OL240M Al/Cu 1x95-240mm2 Zacisk o podwyższonej wytrzymałości
Porównaj
MOREK
MAJ1240E10

OL240M Al/Cu 1x95-240mm2 Zacisk o podwyższonej...

OL240M Al/Cu 1x95-240mm2 Zacisk o podwyższonej wytrzymałości
OL95 Al/Cu 1x25-95mm2 Zacisk o podwyższonej wytrzymałości
Porównaj
MOREK
MAJ1095E10

OL95 Al/Cu 1x25-95mm2 Zacisk o podwyższonej...

OL95 Al/Cu 1x25-95mm2 Zacisk o podwyższonej wytrzymałości
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar