OTL35 1xAl/Cu 2,5-35mm2 1000V niebieski Zacisk uniwersalny 1 torMOREK

files/fotob/1123555.png.
OTL35 1xAl/Cu 2,5-35mm2 1000V niebieski Zacisk uniwersalny 1 tor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIVERSAL TERMINALS OTL
Nr Katalogowy: 
MAA1035B10
Kod EAN: 
4744397013798
Symbol Sonepar: 
P01132159
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Złączka OTL 35 niebieski 1xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V AC/1500V DC Zacisk uniwersalny Bimetaliczny zacisk uniwersalny OTL 35 firmy Morek w kolorze niebieskim Cu/Al do podłączania przewodów 2,5–35 mm² w rozdzielnicach NN — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów. KLUCZOWE PARAMETRY Przekrój przewodu: 2,5–35 mm² (Cu lub Al) Prąd znamionowy: 135 A (Cu) · 120 A (Al) Napięcie znamionowe AC / DC: 1000 V / 1500 V Krótkotrwały prąd zwarciowy Icw: 4,2 kA / 1 s Klasa zwarciowa wg EN 61238-1: A Wymiary (szer. × wys. × gł.): 16 × 40 × 47 mm Mocowanie: szyna DIN Klucz montażowy: imbus nr 4 Opakowanie: 54 szt. ZASTOSOWANIE Połączenie przewodu Cu lub Al do 35 mm² w rozdzielnicach mieszkaniowych i szafach sterowniczych — np. kabel YDY na szynę zbiorczą, do zabezpieczenia odbiorczego, pomiędzy obwodami. Drobne instalacje przemysłowe, automatyka. DLACZEGO OTL MOREK 1. Klasa A wg EN 61238-1 — testy cyklu cieplnego i zwarciowego potwierdzają stabilność na cały okres eksploatacji; kwalifikacja do głównych torów prądowych. 2. Bimetaliczny zacisk Cu/Al — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów bimetalicznych. 3. Fabrycznie aplikowana pasta kontaktowa SR-1 — bez konieczności ręcznego nakładania podczas montażu. 4. Moment dokręcania nadrukowany na pokrywie — natychmiastowa dostępność parametrów montażowych. 5. Konstrukcja na 1500 V DC — ten sam SKU w instalacjach AC 1000 V i fotowoltaice DC 1500 V. 6. Pełna zgodność: EN 60947-7-1, EN 61238-1 klasa A, UL 1059, CE, certyfikat SGS-FI, obudowa UL94 V-0 (samogasnąca), IP20. 7. Kompaktowe wymiary — zabudowa w rozdzielnicach o wysokiej gęstości komponentów. 8. Produkcja w UE

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy In
135 A
Szerokość
16 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Produkty z serii

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2  2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA3150P10

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2 2xżół.ziel./nieb...

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2 2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
OTL-PEN 300-2  2xAl/Cu 95-300mm2  żół.ziel./nieb. Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA2300P10

OTL-PEN 300-2 2xAl/Cu 95-300mm2 żół.ziel./nieb...

OTL-PEN 300-2  2xAl/Cu 95-300mm2 żół.ziel./nieb. Złączka szynowa
OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb. Zacisk
Porównaj
MOREK
MAA2035P10

OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb...

OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb. Zacisk
OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie Zacisk
Porównaj
MOREK
MAA3050P10

OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie...

OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie Zacisk
OTL-PEN 95-3  3xAl/Cu 6-95mm2  2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA3095P10

OTL-PEN 95-3 3xAl/Cu 6-95mm2 2xżół.ziel./nieb...

OTL-PEN 95-3 3xAl/Cu 6-95mm2 2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar