SENTRON 60VAC/DC Napęd silnikowy z zasobnikiemSIEMENS

files/fotob/1104453.png.
SENTRON 60VAC/DC Napęd silnikowy z zasobnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3VL96003MS01
Symbol Sonepar: 
P00617274
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Accessory for VL800UL, (MG frame) mot. op. mech. w/ strd en. mech 60V AC/DC 3VL molded case circuit breakers for the complete product series from 16 A to 1600 A. The 3VL molded-case circuit breakers from Siemens provide plant, starter and motor protection depending on requirements. With only two families for internal accessories, the 3VL molded case circuit breakers offer maximum diversity at minimum expense. The 3VL molded case circuit breakers are characterized primarily by: 1. Full communication capability via PROFIBUS DP and MODBUS. 2. Thermal-magnetic releases up to 630 A. 3. No derating up to 50 °C. 4. Motorized operating mechanism availability for all currents up to 1600 A. 5. Suitable for AC and DC applications. 6. Electronic trip units from 25 A to 1600 A. 7. Molded-case circuit breakers with intrinsic device protection for safe disconnection. 8. Wide range of accessories. www.siemens.com/lowvoltage. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, metering and monitoring devices, distribution systems as well as switches and socket outlets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar