SIMOTICS S-1FL6-1FL6 1kW 400V 2000obr Servo silnikSIEMENS

files/fotob/1104377.png.
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 1kW 400V 2000obr Servo silnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1FL60621AC612LA1
Symbol Sonepar: 
P01698847
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=1 kW Nn=2000 rpm M0=6 Nm MN=4.78 Nm Shaft height 65 mm, with angle plug absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90