SERWO SH3 070 2,2Nm MULTI HAM zł. Pr. SerwomotorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510512.jpg.
SERWO SH3 070 2,2Nm MULTI HAM zł. Pr. Serwomotor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 52 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
SH30702P12F1100
Symbol Sonepar: 
P10227620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowy moment obrotowy
2.04 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj budowy
Inne
System chłodzenia
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LXM62DD15C21000 Serwonapęd ELAU

Opis produktu

PacDrive3 Serwonapęd ELAU LXM62 15A STO_3PLE

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
200 - 230 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
15 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM62DD15C21000
LXM62DD15C21000 Serwonapęd ELAU
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM62DD15D21000 Serwonapęd ELAU

Opis produktu

PacDrive3 Serwonapęd Elau LXM62 15A STO_3PLE

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
200 - 230 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
15 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM62DD15D21000
LXM62DD15D21000 Serwonapęd ELAU
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEWÓD SILNIKOWY SH DO LXM, M23 25M Silnik
Porównaj
VW3E1143R250
PRZEWÓD SILNIKOWY SH DO LXM, M23 25M Silnik
PRZEWÓD SILNIKOWY SH DO LXM, M23 40M Silnik
Porównaj
VW3E1143R400
PRZEWÓD SILNIKOWY SH DO LXM, M23 40M Silnik
Serwonapęd Podwójny 15A Safe Serwomotor

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
200 - 230 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
15 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM62DD15F21000
Serwonapęd Podwójny 15A Safe Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Serwonapęd Pojedynczy 15A Safe Serwomotor

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
110 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Napięcie sieci
200 - 230 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
15 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM62DD15E21000
Serwonapęd Pojedynczy 15A Safe Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
SH DO LXM 25m Przewód enkodera
Porównaj
VW3E2094R250
SH DO LXM 25m Przewód enkodera
SH/LX 1,5mm 10m Przewód zasilania

Opis produktu

Przewód silnika SH/LX 1,5mm 10,0m. Gama produktów: PacDrive 3 - Typ produktu lub komponentu : kabel
Porównaj
VW3E1143R100
SH/LX 1,5mm 10m Przewód zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SH/LX 1,5mm 15m Przewód zasilania

Opis produktu

Przewód silnika SH/LX 1,5mm 15,0m. Gama produktów: PacDrive 3 - Typ produktu lub komponentu : kabel
Porównaj
VW3E1143R150
SH/LX 1,5mm 15m Przewód zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINCOS SH-LXM UL 10m Przewód enkodera

Opis produktu

Przewód enkodera Sincos SH-LXM, UL, 10,0. Gama produktów: PacDrive 3 - Typ produktu lub komponentu : kabel
Porównaj
VW3E2094R100
SINCOS SH-LXM UL 10m Przewód enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINCOS SH-LXM UL 15m Przewód enkodera

Opis produktu

Przewód enkodera Sincos SH-LXM, UL, 15,0. Gama produktów: PacDrive 3 - Typ produktu lub komponentu : kabel
Porównaj
VW3E2094R150
SINCOS SH-LXM UL 15m Przewód enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINCOS SH-LXM UL 40m Przewód enkodera

Opis produktu

Przewód Enkodera SH Do Lxm 40M
Porównaj
VW3E2094R400
SINCOS SH-LXM UL 40m Przewód enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINCOS SH-LXM UL 5m Przewód enkodera

Opis produktu

Pd3 Przewód Enkoderowy L=5M
Porównaj
VW3E2094R050
SINCOS SH-LXM UL 5m Przewód enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3E1143R050 Przewód zasilający
Porównaj
VW3E1143R050
VW3E1143R050 Przewód zasilający
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar