BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm SerwosilnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397540.jpg.
BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 16
Nr Katalogowy: 
BCH16HD02330F5C2
Symbol Sonepar: 
P10159379
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Serwosilnik BCH16 został zaprojektowany tak, aby pasował do serwonapędów Lexium 16 i należy do gamy Easy Lexium 16. Ten silnik ma kołnierz 60 mm i średnicę wału 14 mm. Jego ciągła moc wynosi 200W przy wysokiej bezwładności. Jego prędkość znamionowa wynosi 3000 obr./min. Jest wyposażony w enkoder inkrementalny 2500ppr. Kombinacje serwonapędów Lexium 16 i serwosilników BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Ma końcówkę wału z wpustem i uszczelnieniem olejowym. Stopień ochrony końcówki wału i obudowy wynosi IP65. Wały silnika standardowo posiadają stopień ochrony IP 65. Mierzy 60 mm szerokości, 73 mm wysokości, 145 mm głębokości i waży 1,5 kg. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i silnika BCH16 zostały zaprojektowane z myślą o łatwej integracji i uruchomieniu w prostych maszynach z aplikacjami do sterowania pozycją i pozycjonowaniem z małą lub dużą prędkością, prostym ruchem. Jest zgodny z normą EN/IEC 61800-5-1 i posiada certyfikat CE. Ten silnik został zaprojektowany z myślą o kompatybilności z serwonapędami LXM16DU02M2X i LXM16MU02M2X. Kombinacje serwomotorów z serwonapędami opierają się na klasie mocy, zarówno serwomotor jak i serwonapęd mają tę samą klasę mocy. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moc znamionowa przy częstotliwości znamionowej
2 kW
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
220 V
Prąd znamionowy
12 A
Wielkość mechaniczna wg IEC
180 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
3000 1/min
Znamionowy moment obrotowy
9.55 nm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj budowy
IM 3001 (B5)
Przeciążalność
Tak
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa izolacji wg IEC
F
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
System chłodzenia
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Rodzaj mocowania wału
Inne
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Łożysko
Łożysko kulkowe
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330A5C2

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332A5C2

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332F5C2

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330A5C2

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD04330F5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330F5C2

BCH16HD04330F5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330F5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik

Produkty powiązane i akcesoria

Lexium 16 VW3M5A11 Do zasilania serwosilnika BCH16 Plastyczny zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

Jest to zestaw połączeniowy dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 oraz współpracujących z nimi serwosilników BCH16. Zestaw ten zawiera jedno plastikowe złącze do utworzenia jednego kabla zasilającego. Przekrój kabla do podłączenia do tego złącza wynosi 4G0.75mm kwadratowego. Umożliwia zbudowanie...
Porównaj
VW3M5A11
Lexium 16 VW3M5A11 Do zasilania serwosilnika BCH16 Plastyczny zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11R03 BCH16 4G0.75 3M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11R03
VW3M5A11R03 BCH16 4G0.75 3M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11R05 BCH16 4G0.75 5M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11R05
VW3M5A11R05 BCH16 4G0.75 5M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11R10 BCH16 4G0.75 10M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11R10
VW3M5A11R10 BCH16 4G0.75 10M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11R15 BCH16 4G0.75 15M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11R15
VW3M5A11R15 BCH16 4G0.75 15M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11R20 BCH16 4G0.75 20M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11R20
VW3M5A11R20 BCH16 4G0.75 20M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11R25 BCH16 4G0.75 25M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11R25
VW3M5A11R25 BCH16 4G0.75 25M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M5A11RA5 BCH16 4G0.75 1.5M bez ekranu Przewód

Opis produktu

Jest to kabel zasilający dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Jest to nieekranowany kabel zasilający do łączenia serwonapędów Lexium 16 z serwosilnikami BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu...
Porównaj
VW3M5A11RA5
VW3M5A11RA5 BCH16 4G0.75 1.5M bez ekranu Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar