BMH 205MM 34,4NM IP65/67 6,6KW SerwomotorSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502094.jpg.
BMH 205MM 34,4NM IP65/67 6,6KW Serwomotor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 32 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
BMH2051P21A2A
Symbol Sonepar: 
P10225918
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Krotność momentu rozruchowego
0
Krotność prądu rozruchowego
0
Liczba biegunów
0
Liczba faz
3
Moment krytyczny
0
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres temperatur pracy
40 °C
Znamionowy moment obrotowy
34.4 nm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Inne
Model
Silnik trójfazowy synchroniczny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj budowy
Inne
System chłodzenia
Inne
Z ochroną antykondensacyjną
Nie
Rodzaj mocowania wału
Inne
Rodzaj pracy
Inne
Przeciążalność
Nie
Cecha przeciwwybuchowości
Brak
Klasa efektywności energetycznej silnika
Inne
Z czujnikiem temperatury PTC
Nie
Łożysko
Inne
Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową (VPI)
Inne
Klasa izolacji wg IEC
Inne
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości
Nie
Z rezystancyjnym czujnikiem temperatury (RTD)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LEXIUM 32 72A 3x480V Serwonapęd

Opis produktu

Ten serwonapęd Schneider Electric Lexium 32 jest zasilany z sieci trójfazowej 230/480 V AC 50/60 Hz. Posiada prąd ciągły 24 A (przy 480 V AC)/21.9 A (przy 230 V AC), prąd szczytowy 72 A, moc nominalną 7 kW (przy 480 V AC)/5 kW (przy 230 V AC). Jest wyposażony w port szeregowy Modbus RJ45, sieć...

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
8 Hz
Napięcie sieci
208 - 480 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
270 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
24 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM32SD72N4
LEXIUM 32 72A 3x480V Serwonapęd
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32AD72N4 SERVO WZMACNIACZ

Opis produktu

Ten serwonapęd Schneider Electric Lexium 32 jest zasilany z sieci trójfazowej 230/480 V AC 50/60 Hz. Posiada prąd ciągły 24 A (przy 480 V AC)/21.9 A (przy 230 V AC), prąd szczytowy 72 A, moc nominalną 7 kW (przy 480 V AC)/5 kW (przy 230 V AC). Jest wyposażony w port szeregowy Modbus RJ45, Magistrale...

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.4 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.4 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
8 Hz
Napięcie sieci
208 - 480 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
270 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
24 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4 SERVO WZMACNIACZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32CD72N4 SERVO

Opis produktu

Ten serwonapęd Schneider Electric Lexium 32 jest zasilany z sieci trójfazowej 230/480 V AC 50/60 Hz. Posiada prąd ciągły 24 A (przy 480 V AC)/21.9 A (przy 230 V AC), prąd szczytowy 72 A, moc nominalną 7 kW (przy 480 V AC)/5 kW (przy 230 V AC). Jest wyposażony w port szeregowy Modbus RJ45, wejście...

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
8 Hz
Napięcie sieci
208 - 480 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
270 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
24 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4 SERVO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LXM32MD72N4 72A 3x480V SERVO WZMACNIACZ

Opis produktu

Ten serwonapęd Schneider Electric Lexium 32 jest zasilany z sieci trójfazowej 230/480 V AC 50/60 Hz. Posiada prąd ciągły 24 A (przy 480 V AC)/21.9 A (przy 230 V AC), prąd szczytowy 72 A, moc nominalną 7 kW (przy 480 V AC)/5 kW (przy 230 V AC). Jest wyposażony w port szeregowy Modbus RJ45, sterowanie...

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
8 Hz
Napięcie sieci
208 - 480 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
270 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
24 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
Inne
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4 72A 3x480V SERVO WZMACNIACZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar