Przekładnia planetarna WPLE80 i=8. Zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium ILS, Lexium SD3 - Typ produktu lub komponentu : kątowa przekładnia planetarna - typ przekładni: proste zęby - skrócona nazwa urządzenia: GBY - zgodność produktu: BMH[ ][ ](100 mm, 1 laminaty silnika), BMH[ ][ ](70 mm, 2 laminaty silnika), BMH[ ][ ](70 mm, 3 laminaty silnika), BMI[ ][ ](70 mm, 2 laminaty silnika), BRS3, BSH[ ][ ](100 mm, 1 laminaty silnika), BSH[ ][ ](70 mm, 2 laminaty silnika), ILM, ILS[ ](85 mm, 1 laminaty silnika), ILS[ ](85 mm, 2 laminaty silnika), ILS[ ](85 mm, 3 laminaty silnika), MH3, SH3 - średnica zewnętrzna przekładni: 80 mm - stopień redukcji: 8:1