GV4PE 50A 50kA Wyłącznik silnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503402.jpg.
GV4PE 50A 50kA Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 4
Nr Katalogowy: 
GV4PE50N
Kod EAN: 
3606481310286
Symbol Sonepar: 
P01841250
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 50A/690V, for protection of 3-phase motors 11-22kW@400V. It provides thermal magnetic protection and additional motor protection functions, breaking capacity Icu 50kA@400V, start-stop control by toggle, connection by Everlink BTR screw terminals. Thermal protection adjustable by dials with a setting current Ir in range 20-50A and a selectable tripping class 10 or 20, magnetic protection at 17 In. Additional protections have fixed pick-up and include short time delay protection Isd at 13 Ir, phase unbalance and loss protection, ground fault protection. It makes internal locations available for additional auxiliary contact blocks (OF, SD), and voltage trip units (MN, MX). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
116 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
13.8 W
Szerokość
81 mm
Wysokość
155 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
20 - 50 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
850 - 850 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
11 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Sposób wyzwalania
Elektroniczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6 przegród międzybiegunowych COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

It is an insulation accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. These interphase barriers increase the insulation level at the power connection points. They can be clipped easily onto the device. They are not compatible with the long terminal shields. These parts comes in sets of 6
Porównaj
LV426920
6 przegród międzybiegunowych COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLOK.DO 3 KŁÓDEK ODEJMOW. DO NS80/630N/H/L

Opis produktu

Jest to zdejmowana kłódka do wyłączników. To akcesorium blokujące jest kompatybilne z Compact NSXm, Compact NSX, Powerpact B i EasyPact CVS. Może on pomieścić do trzech kłódek o średnicy od 5 do 8 mm i służy tylko do blokowania Compact NSXm w pozycji OFF. Zablokowanie w pozycji OFF zapewnia...
Porównaj
29370
BLOK.DO 3 KŁÓDEK ODEJMOW. DO NS80/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
Boczny uchwyt obrotowy czarny COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

This side rotary handle is a control accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. The circuit breaker installed in a switchboard with this side rotary handle is IP54 according to IEC 60529 standard. It makes possible to operate the device from the side up to 480 mm extension and it maintains suitability...
Porównaj
LV426935
Boczny uchwyt obrotowy czarny COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Boczny uchwyt obrotowy czerwony/żółty COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

This side rotary handle is a control accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. The circuit breaker installed in a switchboard with this side rotary handle is IP54 according to IEC 60529 standard. It makes possible to operate the device from the side up to 480 mm extension and it maintains suitability...
Porównaj
LV426936
Boczny uchwyt obrotowy czerwony/żółty COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ComPact NSX LV426990 6 śrub 9 N.m Śruba samozrywalna

Opis produktu

It is a set of 6 torque limiting breakaway bits for 3 poles Compact NSXm and PowerPact B devices. They are used to tighten at the right torque Everlink connectors, compression lugs or busbar power connections. These breakaway bits are coloured in green to indicate that the limiting torque is 9 N.m
Porównaj
LV426990
ComPact NSX LV426990 6 śrub 9 N.m Śruba samozrywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ComPact NSX LV426992 6 śrub 5 N.m Śruba samozrywalna

Opis produktu

It is a set of 6 torque limiting breakaway bits for 3 poles Compact NSXm and PowerPact B devices. They are used to tighten at the right torque Everlink connectors, compression lugs or busbar power connections. These breakaway bits are in yellow to indicate that the limiting torque is 5 N.m
Porównaj
LV426992
ComPact NSX LV426992 6 śrub 5 N.m Śruba samozrywalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV4 OF/SD Styki pomocnicze

Opis produktu

Styk pomocniczy TeSys GV4 do wyłączników silnikowych GV4. Styk 1C/O, pełni funkcję Open/Close OF lub alarmu wyzwalającego SD, w zależności od jego lokalizacji w wyłączniku. Przystosowany do pracy z prądem do 5A/690V AC i 5A/250V DC. Do podłączenia wewnątrz wyłącznika, w prawej wnęce...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
GV4AE11
GV4 OF/SD Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV4PE IP54 czarny Napęd obrotowy przedłużony

Opis produktu

TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV4 mounted inside an enclosure and to be operated externally. For main switch usage, it provides a black handle on grey front plate with indication of 3 positions OFF, ON, TRIP. To be mounted on the door of the enclosure, the handle mechanism...
Porównaj
GV4APN01
GV4PE IP54 czarny Napęd obrotowy przedłużony
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV4PE IP54 czerwony Napęd obrotowy przedłużony

Opis produktu

TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV4 mounted inside an enclosure and to be operated externally. For emergency switch usage, it provides a red handle on yellow front plate with indication of 3 positions OFF, ON, TRIP. To be mounted on the door of the enclosure, the handle mechanism...
Porównaj
GV4APN02
GV4PE IP54 czerwony Napęd obrotowy przedłużony
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN 208-240V AC GV4 Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

TeSys GV electrical trip unit, MN undervoltage release, 208-240V AC 50/60Hz, for motor circuit breakers GV4. Opening of the the circuit breaker is ensured when the control voltage drops below 0.35 Uc, and possible between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is possible when the control voltage...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
GV4AU247
MN 208-240V AC GV4 Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Operator wału otwartych drzwi COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

Jest to akcesorium do napędu z otwartym wałem drzwiowym do przedłużonego uchwytu obrotowego. Jest kompatybilne z ComPact NSXm, ComPact NSX i PowerPact B. Służy do obsługi urządzenia, gdy drzwi rozdzielnicy są otwarte. To akcesorium jest zgodne z normą UL 508A
Porównaj
LV426937
Operator wału otwartych drzwi COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PowerTag F160 3P/3P+N Licznik energii

Opis produktu

Powertag Energy F160 3P/3P+N to bezprzewodowy czujnik energii. Dzięki konstrukcji Flex jest dedykowany do urządzeń 3P i 3P+N o skoku między fazami od 25 do 27 mm, o mocy znamionowej do 160 A. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramką, aby zapewnić monitorowanie obwodu i diagnostykę do poziomu...

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Maksymalny prąd (Imax)
160 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Pobór mocy
3 W
Prąd znamionowy (In)
160 A
Szerokość
91 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
39 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Brak
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak
Porównaj
A9MEM1580
PowerTag F160 3P/3P+N Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
TeSys GV3 GVAPBPHP czarna Osłona zabezpieczająca
Porównaj
GVAPBPHP
TeSys GV3 GVAPBPHP czarna Osłona zabezpieczająca
Zaciski rozsz. 27/35mm 3P COMPACT NSX -AKCESORIA

Opis produktu

It is a set of 3 spreaders used to increase the pitch between the poles from 21 mm to 35 mm. It is used on compact NSXm and PowerPact B devices. Bares and cable lugs are attached to the end of the spreaders. These accessories are supplied with M8 screws for power connection and 2 interphase barriers
Porównaj
LV426940
Zaciski rozsz. 27/35mm 3P COMPACT NSX -AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW PLOMBOWANIA AKCESORIA INV/INS NS80-NSX630

Opis produktu

Jest to komplet akcesoriów uszczelniających do urządzeń ComPact NSX 100/160/250. Uszczelki mogą być stosowane do przełącznika, uchwytu obrotowego, mechanizmu silnikowego, jednostki wyzwalającej, przedniej pokrywy i osłon zacisków. Komplet zawiera 6 akcesoriów uszczelniających, 6 uszczelek...
Porównaj
LV429375
ZESTAW PLOMBOWANIA AKCESORIA INV/INS NS80-NSX630
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar