Silnik Lexium ProfibusDP BL 24-36V 42372. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : zintegrowany napęd ruchu IcLA - skrócona nazwa urządzenia: ILE - Rodzaj silnika: silnik DC bezszczotkowy - ilość faz w sieci: jednofazowy - Znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24 V, 36 V - rodzaj sieci: prąd stały (DC) - długość: 174 mm - typ uzwojenia: średnia prędkość obrotowa i średni moment obrotowy - Połączenie elektryczne: złącze płytki drukowanej - hamulec trzymania: bez - typ przekładni: przekładnia o zębach prostych, trzystopniowa - stopień redukcji: 18:1 (160:9) - prędkość znamionowa: 225 obr/min w 24 V, 270 obr/min w 36 V - moment znamionowy: 3.1 N.m w 24 V, 3.5 N.m w 36 V
Dane techniczne
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
6
Liczba faz
1
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
10 A
Zakres temperatur pracy
50 °C
Znamionowa prędkość obrotowa przy częstotliwości znamionowej
This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This planetary gearbox has straight teeth, lubricated for life. The gearbox external diameter is 60mm. It is a gearbox with a reduction ratio of 12/1, maximum axial force (Fa) of 450N at 100RPM and continuous...
Akcesoria połączenia ILA,ILE,ILS. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : wejście dla kabli sygnalizacyjnych i kabla zasilającego - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: akcesoria łączeniowe - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe...
This product is part of the Lexium ILA, ILE, ILS range, an offer of motion integrated drives for motion control. This cable entry kit for fieldbus, power supply and safe torque off safety function is an accessory of integrated drives. It weighs 0.07kg. It is suitable for printing, paper, packaging, handling...