LXM16DU01M2X 200-240V 01kW bez filtra EMC SerwonapędSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398142.jpg.
LXM16DU01M2X 200-240V 01kW bez filtra EMC Serwonapęd
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 16
Nr Katalogowy: 
LXM16DU01M2X
Symbol Sonepar: 
P10159356
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten serwonapęd motion należy do gamy Easy Lexium 16. Jest to jednofazowy serwonapęd, zasilany napięciem od 200V do 240V, jego moc wyjściowa wynosi 0,1kW. Pracuje poprzez interfejs PTI/PTO składający się z 6 wejść cyfrowych i 3 wyjść cyfrowych. Kombinacje serwonapędu Lexium 16 i serwosilnika BCH16 są specjalnie zaprojektowane do łatwej integracji i uruchomienia w maszynie. Jego znamionowa prędkość obrotowa wynosi 3000rpm, maksymalna prędkość obrotowa wynosi 5000rpm. Serwonapędy Easy Lexium 16 mają stopień ochrony IP 20. Jego wymiary to 52 mm szerokości, 150 mm wysokości, 155,2 mm głębokości. Jego waga to 1kg. Serwonapęd Lexium 16 pasuje do prostych maszyn z aplikacjami kontroli pozycji o niskiej i wysokiej prędkości, takich jak drukowanie, ramię robota, uszczelnianie, pick and place. Jego kompatybilność elektromagnetyczna osiąga poziom klasy 3C3 wg EN/IEC 61800-3, jest zgodny z normą EN/IEC 61800-5-1, posiada certyfikat CE. Kombinacje serwomotorów z serwonapędami opierają się na klasie mocy, zarówno serwomotor jak i serwonapęd mają tę samą klasę mocy. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem

Dane techniczne

Głębokość
155.2 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.1 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.1 kW
Maks. napięcie wyjściowe
24 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
63 Hz
Napięcie sieci
220 - 240 V
Szerokość
52 mm
Wysokość
150 mm
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
7.5 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
1
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Rodzaj przemiennika
Inne
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330A5C2

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330F5C2

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332A5C2

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332F5C2

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330A5C2

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik

Produkty powiązane i akcesoria

VW3A7606R07 72ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 72Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7606R07
VW3A7606R07 72ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar