LXM32AD18M2 SERVO WZMACNIACZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505897.jpg.
LXM32AD18M2 SERVO WZMACNIACZ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 32 & MOTORS
Nr Katalogowy: 
LXM32AD18M2
Kod EAN: 
3606480076756
Symbol Sonepar: 
P00782711
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten serwonapęd Schneider Electric Lexium 32 jest zasilany z sieci jednofazowej 115/230 V AC 50/60 Hz. Posiada prąd ciągły 6 A (przy 230 V AC)/6 A (przy 115 V AC), prąd szczytowy 10/18 A, moc nominalną 1 kW (przy 230 V AC)/0.5 kW (przy 115 V AC). Jest wyposażony w port szeregowy Modbus RJ45, Magistrale maszynową CANopen/CANmotion oraz filtr EMC

Dane techniczne

Głębokość
237 mm
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1 kW
Maks. napięcie wyjściowe
230 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
8 Hz
Napięcie sieci
115 - 230 V
Szerokość
48 mm
Wysokość
270 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
6 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
1
Stopień ochrony (IP)
Inne
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Rodzaj przemiennika
Inne
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Ze złączem do komputera PC
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESESAACZZSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, Safety, 1 użytkownik
Porównaj
ESESAACZZSPMZZ
ESESAACZZSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSMCNAM3M002P CONNEXIUM SWITCH

Opis produktu

Ten zestaw przewodów USB/RJ45 umożliwia komunikację między komputerami PC a przemiennikiem Jest kompatybilny z produktami Altivar Machine ATV320, Altivar 12, Altivar 312 Solar, Lexium 32i, Lexium ILA, ILE, ILS, Acti 9 Smartlink, Lexium 28, SoMove oraz Altivar Machine ATV340. Umożliwia bezpośrednie...

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
2
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Porównaj
TCSMCNAM3M002P
TCSMCNAM3M002P CONNEXIUM SWITCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Ten filtr wejściowy EMC umożliwia spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serwonapędu. ukt jest zgodny z normą IEC/EN 61800-3, kategoria C1, C2 lub C3, w środowisku 1 (sieć publiczna). Jest kompatybilny z Altivar 32, Altivar ATV320 i Lexium 28. Jest montowany obok...
Porównaj
VW3A4421
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8115 USB ADAPTER BLUETOOTH

Opis produktu

Ten adapter USB-Bluetooth Schneider Electric Altivar stosowany jest do zapewnienia połączenia komputerom, które nie obsługują sieci Bluetooth. PC. Ma 10 m zasięgu
Porównaj
VW3A8115
VW3A8115 USB ADAPTER BLUETOOTH
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A8121 MULTI-LOADER

Opis produktu

To narzędzie multi loader jest opcją dla napędów o zmiennej prędkości gamy Altivar. Jest to narzędzie do konfiguracji napędu o zmiennej prędkości. Zawiera 1 zestaw przewodów z 2 złączami RJ45, 1 zestaw przewodów ze złączem USB typu A i złączem USB typu mini-B, 1 kartę pamięci SD...
Porównaj
VW3A8121
VW3A8121 MULTI-LOADER
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M2301 IP67 Zestaw zgodności

Opis produktu

This IP67 conformity kit is proposed as an option of Lexium BMH or MH3 servo motors. This kit can be used to provide IP 67 degree of protection. It is mounted in place of the motor backplate
Porównaj
VW3M2301
VW3M2301 IP67 Zestaw zgodności
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M7101R01 0,1m (5szt) KONEKTOR SZYNY DC

Opis produktu

This cordset is proposed as an option of variable speed drives or Lexium servo drives. It allows Daisy chain connection of the DC bus, is equipped with 2 connectors and is 0.18 meters long . It is sold in lots of 5

Dane techniczne

Długość
0.18 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
PLC - PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
VW3M7101R01
VW3M7101R01 0,1m (5szt) KONEKTOR SZYNY DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M8705 KARTA PAMIĘCI LEXIUM

Opis produktu

Karta pamięci Lexium 32 szt.. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesorium rozbudowy - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: karta pamięci - Typ produktu lub komponentu : karta pamięci - zgodność gamy: Lexium 32, Lexium 32i - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: serwonapęd

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0 GB
Model
Karta SD
Porównaj
VW3M8705
VW3M8705 KARTA PAMIĘCI LEXIUM
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar