NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510744.jpg.
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M171/M172/M173
Nr Katalogowy: 
TM1STNTCSN62030
Symbol Sonepar: 
P10226869
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC IP 68 3,0m 6x20mm. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
3 m
Długość przewodu zasilającego
3 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
6 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
6 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
6 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Technologia LoRa
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Pomiar entalpii
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar