SIDOOR MDG3 L 30V DC Motoreduktor lewostronnySIEMENS

files/fotob/1105883.png.
SIDOOR MDG3 L 30V DC Motoreduktor lewostronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FB11030AT144MB1
Symbol Sonepar: 
P10054582
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIDOOR MDG3 L geared motor, shaft on the left with slot and fitted key A3x5 according to DIN 6888, max. 180 kg of mass to be moved, IP56, 2x M12 for separate motor connection cable, 30 V DC, -20 to +50 °C The SIDOOR Advanced drives are characterized by the flexible selection of drive solution, high degrees of protection (IP56 for motor and gear unit), and an optimized cable solution. As the output shaft of the gear unit is delivered with keyway and feather key (without belt pulley), other types of transmission such as gear rack or chain can be implemented as an alternative to the toothed belt solution. A separate motor connection cable is available. This allows the distance between door controller and geared motor to be established in accordance with the respective application. The SIDOOR Advanced drives are divided into the performance classes MDG3 up to 180 kg, MDG4 up to 400 kg, and MDG5 up to 700 kg. There are also the SIDOOR Basic drives M3/M4/M5. A wide selection of geared motors ensures that there is always a left and right geared motor version available. All necessary mechanical components such as guide pulleys, mounting brackets, door clutch holders, and toothed belts are available accordingly as accessories for doors with toothed belt transmission. A belt pulley or gear wheel, for which the diameter may vary between 28 mm and 122 mm depending on the respective requirement, can be fashioned by the user and fitted on the gear shaft. For a standard solution with toothed belt transmission, the product range includes a suitable belt pulley. As replacement for 6FB1103-0AT14-4MB0 SIDOOR MDG180 L, additionally the 6FB1104-0AT10-0AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 10-S8M-56 and a new SIDOOR MDG-CABLE is required

Dane techniczne

Długość
264 mm
Maks. prędkość
0.65 m/s
Przełożenie
15
Wysokość
98 mm
Znamionowy prąd pracy
4 A
Średnica
63 mm
Położenie zębatki
Lewy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar