TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512402.jpg.
TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA TERMINAL MAGELIS OPTIMUM - ULTIMA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS XBT N, R, RT
Nr Katalogowy: 
XBTNU400
Symbol Sonepar: 
P10228451
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Terminal Magelis OPTIMUM ULTIMA. rozdzielczość wyświetlacza: 122 x 32 pixels - rodzaj oprogramowania: oprogramowanie konfiguracyjne - oznaczenie oprogramowania: Vijeo Designer Lite - system operacyjny: Magelis

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
43 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
10
Liczba klawiszy systemowych
4
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba linii wyświetlacza
1
Liczba poziomów haseł
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
4
Liczba znaków na jedną linię
5
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna wysokość znaku, wyświetlacz
17.36 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość elementu frontowego
132 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512 kByte
Wysokość elementu frontowego
74 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65/IP67
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Prezentacja obiektów graficznych
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Klawisze z LED
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD z podświetleniem
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar