- Typ kabla: przewody cienkodrutowe i lite z izolacją PVC,
kable okrągłe i do pomieszczeń wilgotnych
- Zakres zastosowania: 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG)
- Dodatkowe zastosowanie: obcinak boczny do maks. 2 mm Ø Cu/Al
- Materiał: biopolimer wzmocniony włóknem szklanym, np. poliamid
- Wymienne ostrze wewnętrzne
- Waga: 100 g
- Długość: 176 mm
Dane techniczne
Ciężar
100 g
Długość
176 mm
Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 6 mm²
Zakres przekrojów wg AWG
10 - 24
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Samonastawne
Tak
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)