10x13/17x19mm Klucz oczkowy z grzechotkąHAUPA

files/fotob/1920422.jpg.
10x13/17x19mm Klucz oczkowy z grzechotką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
110782
Kod EAN: 
4011923620233
Symbol Sonepar: 
P10015245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Klucz z grzechotką 4 w 1 4 w 1 | Klucz z grzechotką nadaje się do 4 różnych rozmiarów nakrętek. rozmiary: 8 x 10 mm i 12 x 13 mm | 10 x 13 mm i 17 x 19 mm Chrom-wanad; stal chromowo-molibdenowa, chromowany półmat drobne wałki, 72 wałków w obu grzechotkach, kąt obrotu 3° funkcja przełączania grzechotek lewo/prawo dzięki 12-krotnemu uzębieniu można bez problemu poluzować śruby 4, 6 i 12 kątne, oraz prawie zniszczone krawędzie nakrętki wysokie obciążenie/żywotność 30.000 uruchomień kompaktowa i smukła konstrukcja ułatwiająca transport i przechowywanie

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
4
Liczba kluczy dwustronnych z grzechotką
4
Szerokość klucza
10 - 19 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Opakowanie
Karton
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar