12-690V AC/DC Wskaźnik napięć dwubiegunowy TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919372.jpg.
12-690V AC/DC Wskaźnik napięć dwubiegunowy TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0004940002
Kod EAN: 
7630268410407
Symbol Sonepar: 
P10233561
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Czytelna sygnalizacja LED Wykrywanie napięcia AC/DC Wykrywanie polaryzacji Jednobiegunowy test fazy Test ciągłości Wskaźnik wirowania pola Test niskiej impedancji Latarka IP64

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia
12 - 690 V
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Wskaźnik kolejności faz
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Obciążenie wewnętrzne
Tak
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Do użytku w deszczu
Nie
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Test ciągłości
Tak
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Obciążenia dołączane
Tak
Wskaźnik napięcia
LED
Rodzaj testu
2-biegunowy
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar